ISO 10642 çelik 010.9 galvanize, kalın kaplama
ISO 10642 çelik 010.9 galvanize, kalın kaplama
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 13,44 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,72 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS4 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |