ISO 1207 A2 paslanmaz çelik, düz
ISO 1207 A2 paslanmaz çelik, düz
CIV-DTSB-ISO1207-A2/70-SZ-M6X25
Ürün no. 51341625
EAN 4057709848361
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk ) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,9 mm |
Standartlar | ISO 1207 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |