ISO 1207 A2 stal szlachetna, gładka
ISO 1207 A2 stal szlachetna, gładka
ŚRUBA-CYL-ISO1207-A2/70-SL-M6X25
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk ) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,9 mm |
Normy | ISO 1207 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |