ISO 1207 galvanizli çelik 4.8

ISO 1207 galvanizli çelik 4.8

Ürün no. 5134548

EAN 4057709070151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 1207 galvanizli çelik 4.8

Ürün no. 5134548

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk )

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,6 mm

Standartlar

ISO 1207

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler