ISO 1234 galvanizli çelik
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X32
Ürün no. 511713232
EAN 4046777245479
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Boyuna halka dış çapı (b) | 6,40 mm |
Enine halka dış çapı (c) | 5,80 mm |
Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a) | 3,20 mm |
Standartlar | ISO 1234 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |