ISO 1234 galvanizli çelik

SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Ürün no. 511716363

EAN 4046777246377

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 1234 galvanizli çelik

Ürün no. 511716363

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

6,3 mm

Uzunluk (l1)

63 mm

Boyuna halka dış çapı (b)

12,60 mm

Enine halka dış çapı (c)

11,80 mm

Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a)

4,00 mm

Standartlar

ISO 1234

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler