ISO 1234 galvanizli çelik
SPLTPIN-WN1234-(A2K)-3,5X63
Ürün no. 511713563
EAN 4046777245752
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3,5 mm |
Uzunluk (l1) | 63 mm |
Boyuna halka dış çapı (b) | 8,00 mm |
Enine halka dış çapı (c) | 7,40 mm |
Splintin iki pimi arasındaki uzunluk (a) | 4,00 mm |
Standartlar | WN 1234 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |