ISO 12474/DIN 912 çelik, 8.8 galvanizli,ince dişli
ISO 12474/DIN 912 çelik, 8.8 galvanizli,ince dişli
SİL.İMB.CV.ISO12474-8.8-(A2K)M10X1,25X20
Ürün no. 008410420
EAN 4049557127996
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M10 x 1,25 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 10 mm |
Standartlar | ISO 12474 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS8 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Diş formu | İnce vida dişli |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |