ISO 14581 glv.çlk. 08.8, kalın film pasif. contalı
ISO 14581 glv.çlk. 08.8, kalın film pasif. contalı
Ürün no. 401203 10
EAN 4052713468178
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dk ) | 5,50 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,65 mm |
Standartlar | ISO 14581 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 08,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX10 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |