ISO 14581 stal 08.8 oc.pasyw. grubowarst. z uszcz.
ISO 14581 stal 08.8 oc.pasyw. grubowarst. z uszcz.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk ) | 5,50 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,65 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna | TX10 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |