ISO 14583, çelik, 10.9/10.9 galvaniz.
ISO 14583, çelik, 10.9/10.9 galvaniz.
CIV-MB-ISO14583-10.9-TX30-A2K-M6X16
Ürün no. 400516 16
EAN 4057708848164
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,6 mm |
Standartlar | ISO 14583 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX30 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |