ISO 14583 çelik, 8.8/8.8, düz

ISO 14583 çelik, 8.8/8.8, düz

Ürün no. 400486 16

EAN 4065746423786

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 14583 çelik, 8.8/8.8, düz

Ürün no. 400486 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

12 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,6 mm

Standartlar

ISO 14583

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Düz başlı

Tahrik tipi

İç altı kanallı

Vida iç yolu

TX30

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

14 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler