ISO 14587 paslanmaz çelik A2 düz, tip C
ISO 14587 paslanmaz çelik A2 düz, tip C
Ürün no. 420474816
EAN 4056807064789
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 14587 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | İç TX |
Vida iç yolu | TX25 |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,3 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,8 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Hatve | 1,6 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |