ISO 3601 Perbunan70, imperial
ISO 3601 Perbunan70, imperial
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
İç çap (d1) | 12,37 mm |
Kalınlık (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Tasarım | İnç ölçüsü |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Yüzey | Düz |
Shore A sertliği | 70 +/- 5 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 100 °C |
RoHS uyumlu | Evet |