ISO 3601 Perbunan70, imperial

ISO 3601 Perbunan70, imperial

Ürün no. 0468369
EAN 4011231396950
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
İç çap (d1)

3,69 mm

Kalınlık (h1)

1,78 mm

ISO

3601-1

Tasarım

İnç ölçüsü

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Yüzey

Düz

Shore A sertliği

70 +/- 5

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 100 °C

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler