ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M10X110

Ürün no. 0059410110

EAN 4050382187796

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

Ürün no. 0059410110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

110 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,4 mm

Harici sürücü (s1)

WS16

Standartlar

ISO 4014, EN 15048-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8.8U

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Vida başı tipi

Altıköşe

Tasarım

Altıköşe somunlu EN ISO 4032

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

26 mm

Uygulama alanı

Çelik inşaat

Düzenlenmiş alan

hEN 15048-1

Yapı ürünü

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Onay

0-uygulanamaz

Somun yüksekliği

8,4 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 7089 çelik, 200 HV, sıcak daldırmalı

WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-10

Hardness class 200 HV
x 200 ad.
Pahlı düz pul

WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-10

DIN EN ISO 7090 sıcak daldırmalı galv. çelik, 200 HV sertlik sınıfı
x 200 ad.