ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M12X100

Ürün no. 0059412100

EAN 4050382700926

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.

Ürün no. 0059412100
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
Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

100 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

7,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS18

Standartlar

ISO 4014, EN 15048-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8.8U

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Vida başı tipi

Altıköşe

Tasarım

Altıköşe somunlu EN ISO 4032

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

30 mm

Uygulama alanı

Çelik inşaat

Düzenlenmiş alan

hEN 15048-1

Yapı ürünü

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Evet

Onay

0-uygulanamaz

Somun yüksekliği

10,8 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 7089 çelik, 200 HV, sıcak daldırmalı

WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-12

Hardness class 200 HV
Pahlı düz pul

WSH-ISO7090-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7090 sıcak daldırmalı galv. çelik, 200 HV sertlik sınıfı