ISO 4014/4032, 8.8U sıcak galv.
SCR-4014-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M12X220
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 220 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | ISO 4014, EN 15048-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8.8U |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tasarım | Altıköşe somunlu EN ISO 4032 |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 30 mm |
Uygulama alanı | Çelik inşaat |
Düzenlenmiş alan | hEN 15048-1 |
Yapı ürünü | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Evet |
Onay | 0-uygulanamaz |
Somun yüksekliği | 10,8 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!