ISO 4014, 6.8, galv., somunlu
ISO 4014, 6.8, galv., somunlu
Ürün no. 412011090
EAN 4047376486805
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 90 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 4014 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 26 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |