ISO 4014 çelik 10.9 galvanize, kalın kaplamalı
ISO 4014 çelik 10.9 galvanize, kalın kaplamalı
Ürün no. 4146012140
EAN 4053478038286
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 140 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | ISO 4014 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Korozyon koruma süresi | 264 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (b) | 36 mm |
Ürün sınıfı | B |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!