ISO 4017 çelik 10.9 çinko-nikel gümüş (ZNSHR)
ISO 4017 çelik 10.9 çinko-nikel gümüş (ZNSHR)
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 65 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko nikel gümüş |
Korozyon koruma süresi | 600 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |