ISO 4017 çelik 10.9 çinko pul gümüş (ZFSHR)
ISO 4017 çelik 10.9 çinko pul gümüş (ZFSHR)
Ürün no. 418412040
EAN 4059608510400
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M20 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 12,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS30 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Korozyon koruma süresi | 720 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!