ISO 4026, A1

ISO 4026, A1

Ürün no. 0261720100
EAN 4053479036205
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
Diş tipi x nominal çap (d1)

M20

Uzunluk (l1)

100 mm

Düz uç çapı (d2)

15 mm

Vida iç yolu (s1)

IH10

Standartlar

ISO 4026

Malzeme

Paslanmaz çelik A1

Yüzey

Çıplak

Sertlik kategorisi

12H

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Uç şekli

Kesik koni

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler