ISO 4026 A1 stal szlachetna gładka
ISO 4026 A1 stal szlachetna gładka
WKR-DOCISK-ISO4026-A1-12H-IS10-M20X100
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 100 mm |
Średnica końca płaskiego (d2) | 15 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH10 |
Normy | ISO 4026 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Klasa twardości | 12H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Kształt końcówki | Ścięty stożek |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |