ISO 4029 çelik 8.8 galvanizli
ISO 4029 çelik 8.8 galvanizli
Ürün no. 51280845
EAN 4046777719147
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 45 mm |
Halka uçlu çapı (d2) | 5 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS4 |
Standartlar | WN 4029 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Uç şekli | Kovan ucu |
RoHS uyumlu | Evet |