ISO 4029 stal 8.8 ocynkowana
ISO 4029 stal 8.8 ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica frezu pierścieniowego (d2) | 5 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH4 |
Normy | WN 4029 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka wgłębiona |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |