ISO 4032 çelik 8, çinko-nikel, siyah
NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(ZNBHL)-M6
Ürün no. 45286026
EAN 4053479682785
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (m1) | 5,2 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | ISO 4032 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko nikel siyah |
Korozyon koruma süresi | 480 h |
RoHS uyumlu | Evet |