ISO 4032 galvanizli çelik 10, kalın film pasifleş.
NUT-HEX-ISO4032-10-WS5,5-(VZD)-M3
Ürün no. 45285033
EAN 4059608831604
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M3 |
Yükseklik (m1) | 2,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS5,5 |
Standartlar | ISO 4032 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |