ISO 4035 çelik 04, çinko nikel, siyah
ISO 4035 çelik 04, çinko nikel, siyah
Ürün no. 45356010
EAN 4062855054627
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Yükseklik (m1) | 5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 4035 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 04 |
Yüzey | Çinko nikel siyah |
Korozyon koruma süresi | 720 h |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Ürün sınıfı | A |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |