ISO 4762 çelik 10.9 galvanize, kalın kaplamalı

ISO 4762 çelik 10.9 galvanize, kalın kaplamalı

Ürün no. 415001090

EAN 4056808485170

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4762 çelik 10.9 galvanize, kalın kaplamalı

Ürün no. 415001090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

90 mm

Kafa çapı (dk)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS8

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler