ISO 4762 galvanizli çelik 8.8, 1040 parça, Sysko

ISO 4762 galvanizli çelik 8.8, 1040 parça, Sysko

Ürün no. 5964008401

EAN 4046777589276

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4762 galvanizli çelik 8.8, 1040 parça, Sysko

Ürün no. 5964008401
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
1040 pieces in system case 4.4.1. ISO 4762, 8.8 zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 912

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1040 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6740,000 g

ISO 4762 galvanizli çelik 8.8, 1040 parça, Sysko dahil:
100 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S3-(A2K)-M4X20

Açıklama:
M4 x 20 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S4-(A2K)-M5X10

Açıklama:
M5 x 10 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S4-(A2K)-M5X16

Açıklama:
M5 x 16 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
80 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S4-(A2K)-M5X20

Açıklama:
M5 x 20 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 80 x
50 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S4-(A2K)-M5X25

Açıklama:
M5 x 25 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S4-(A2K)-M5X30

Açıklama:
M5 x 30 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X10

Açıklama:
M6 x 10 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X16

Açıklama:
M6 x 16 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X20

Açıklama:
M6 x 20 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
40 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X25

Açıklama:
M6 x 25 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 40 x
40 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X30

Açıklama:
M6 x 30 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 40 x
30 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S5-(A2K)-M6X40

Açıklama:
M6 x 40 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 30 x
30 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S6-(A2K)-M8X16

Açıklama:
M8 x 16 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 30 x
30 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S6-(A2K)-M8X20

Açıklama:
M8 x 20 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 30 x
20 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S6-(A2K)-M8X25

Açıklama:
M8 x 25 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 20 x
20 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S6-(A2K)-M8X30

Açıklama:
M8 x 30 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 20 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Açıklama:
Bölme sayısı: 3 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 315 x 62 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
15 x
Sisteme eklenebilen plastik bölme ekipmanları

PRTIONELMNT-F.SYSINRT-3COMT-SLV

Açıklama: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Miktar: 15 x
100 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S3-(A2K)-M4X10

Açıklama:
M4 x 10 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
Allen Cıvata Başlıklı Vida

SİL.İMB.CIV.ISO4762-8.8-S3-(A2K)-M4X16

Açıklama:
M4 x 16 mm
ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x