ISO 7040 acciaio 10, zinco-nichel nero
ISO 7040 acciaio 10, zinco-nichel nero
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZNBHL)-M8
Cod. art. 45346038
EAN 4061976837669
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 9,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |