ISO 7040 çelik 10 sarı galvanizli
NUT-HEX-ISO7040-10-WS16-(VZD)-M10
Ürün no. 5162041210
EAN 4046777097283
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Yükseklik (h1) | 11,9 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 7040 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
