ISO 7040 düz A2 paslanmaz çelik 70
NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS13-M8
Ürün no. 5162000408
EAN 4053479388021
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 9,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | ISO 7040 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Poliamit halka sıkıştırma parçası |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |