ISO 7042 acciaio 10 zincato film spesso passivato

ISO 7042 acciaio 10 zincato film spesso passivato

Cod. art. 453350330

EAN 4059609387728

Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO 7042 acciaio 10 zincato film spesso passivato

Cod. art. 453350330

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M30

Altezza (m1)

30 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch46

Normative

ISO 7042

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Conformità alla normativa RoHS

No