ISO 7042 çelik 8 sıcak dald.galv.kalın film pasf.
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(ZSML)-M12
Ürün no. 453300212
EAN 4061337502120
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (m1) | 13,30 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | ISO 7042 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |