ISO 7042 galvaniz. çelik 10, kalın film pasifleşt.
ISO 7042 galvaniz. çelik 10, kalın film pasifleşt.
Ürün no. 453350330
EAN 4059609387728
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (D) | M30 |
Yükseklik (m1) | 30 mm |
Harici sürücü (s1) | WS46 |
Standartlar | ISO 7042 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Kilitleme cihazı çalışma ilkesi | Tamamen metal sıkıştırma parçası, 1 parça |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşemeye karşı kelepçeyle kilitleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
RoHS uyumlu | Hayır |