ISO 7089 çelik 200 HV, çinko-nikel, siyah

ISO 7089 çelik 200 HV, çinko-nikel, siyah

Ürün no. 46416066

EAN 4053479682921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7089 çelik 200 HV, çinko-nikel, siyah

Ürün no. 46416066

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M6

İç çap (d1)

6,4 mm

Dış çap (d2)

12 mm

Kalınlık (h1)

1,6 mm

Standartlar

ISO 7089

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

200 HV

Yüzey

Çinko nikel siyah

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

480 h

Kilitleme fonksiyonu

Cıvata sabitleyici

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler