ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-3
Ürün no. 51493
EAN 4053479386980
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M3 |
İç çap (d1) | 3,2 mm |
Dış çap (d2) | 7 mm |
Kalınlık (h1) | 0,5 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |