ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

Ürün no. 51495

EAN 4045989494576

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

Ürün no. 51495

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M5

İç çap (d1)

5,3 mm

Dış çap (d2)

10,0 mm

Kalınlık (h1)

1,00 mm

Standartlar

ISO 7089

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

200 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler