ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli
WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8
Ürün no. 51498
EAN 4053479386966
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 16,0 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |