ISO 7089 çelik, 200 HV pul, çinko, gümüş
WSH-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D16
Ürün no. 464140616
EAN 4053479161372
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M16 |
İç çap (d1) | 17 mm |
Dış çap (d2) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 720 h |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |