ISO 7089 çelik, 200 HV, sıcak daldırmalı
WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-10
Ürün no. 0407009110
EAN 4052703248995
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M10 |
İç çap (d1) | 10,5 mm |
Dış çap (d2) | 20 mm |
Kalınlık (h1) | 2,000 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
RoHS uyumlu | Evet |