ISO 7089 çelik 300 HV galvanizli kalın film pasif.
PUL-ISO7089-300HV-(ZSM)-D12
Ürün no. 464100712
EAN 4046777800265
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M12 |
İç çap (d1) | 13 mm |
Dış çap (d2) | 24 mm |
Kalınlık (h1) | 2,5 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 300 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |