ISO 7089 poliamit 6.6 siyah
WSH-ISO7089-PA6.6-BLACK-4
Ürün no. 515002214
EAN 4061338359211
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,3 mm |
Dış çap (d2) | 9,0 mm |
Kalınlık (h1) | 0,8 mm |
Standartlar | ISO 7089 |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
RoHS uyumlu | Evet |