ISO 7090 çelik 300 HV galvanizli kalın film pasif.

ISO 7090 çelik 300 HV galvanizli kalın film pasif.
PUL-ISO7090-300HV-(ZSM)-20

Ürün no. 464200720

EAN 4059608325325

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7090 çelik 300 HV galvanizli kalın film pasif.

Ürün no. 464200720

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M20

İç çap (d1)

21 mm

Dış çap (d2)

37 mm

Kalınlık (h1)

3 mm

Standartlar

ISO 7090

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

300 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler