ISO 7090 galvanizli çelik, 200 HV
ISO 7090 galvanizli çelik, 200 HV
PUL-STD-ISO7090-200HV-(A2K)-12
Ürün no. 51499712
EAN 4046777386806
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M12 |
İç çap (d1) | 13 mm |
Dış çap (d2) | 24 mm |
Kalınlık (h1) | 2,5 mm |
Standartlar | ISO 7090 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |