ISO 7092 düz çelik, 200 HV
ISO 7092 düz çelik, 200 HV
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6.40 mm |
Dış çap (d2) | 11.00 mm |
Kalınlık (h1) | 1.6 mm |
Standartlar | ISO 7092 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Kilitleme fonksiyonu | Cıvata sabitleyici |
Şunun için uygun: | Silindir vidalar için uygun |