ISO 7093-1, çelik 200 HV, çinko nikel, siyah
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-6
Ürün no. 5150060606
EAN 4056807482545
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 18 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | ISO 7093-1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel siyah |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |