ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Ürün no. 5150000008

EAN 4053479387338

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

Ürün no. 5150000008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

24 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Standartlar

ISO 7093-1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vickers sertliği, HV

200 HV

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler